Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Etikettentasche Durable 179607 PP Dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194387
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194387
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194387
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179607
EAN/GTIN:
     4005546981673
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Durable Selbstklebende Etikettentasche 179607. Farbe: Dunkelblau. Tiefe: 17 mm. Für Format: 1 x 1/3 DIN A4. Höhe: 815 mm. Lieferumfang: 50 x Selbstklebende Etikettentasche. Material: PP. Modell: 179607. Produkttyp: Selbstklebende Etikettentasche. Gewicht: 634,8 g. Breite: 311 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
634.80 g
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
815 mm
Breite:
311 mm
Tiefe:
17 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 68,94*
€ 88,75*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 69,40*
€ 88,75*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 69,82*
€ 91,85*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 71,92*
€ 93,35*
4 Tage
31
pro Paket
€ 6,95*
ab € 69,42*
€ 93,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,64*
€ 95,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,40*
€ 82,59
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
103102
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.