| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1197805 Herst.-Nr.: sGKoHeMix25er EAN/GTIN: 0647056637738 |
| |
|
| | |
| best of GREEN Kork-Hexagon. Modell: sGKoHeMix25er. Lieferumfang: 1 x 25-teilige Kork Hexagon. 1. Selling UOM -plural-: Sets. 2. Number per UOM: 25. Breite: 1900 mm. Farbe: Grün, Braun. Gewicht: 5000 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 2200 mm. Lieferumfang: 1 x 25-teilige Kork Hexagon. Marke: best of GREEN. Modell: sGKoHeMix25er. Produkt Typ: Kork-Hexagon. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Tiefe: 200 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5000 g | Farbe: | Grün, Braun | Höhe: | 2200 mm | Breite: | 1900 mm | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard |
| | |
| |