Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Hexagon Best of GREEN Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197806
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197806
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197806
Hersteller:
     Arlt interior GmbH
Herst.-Nr.:
     sGKoHeMix50er
EAN/GTIN:
     0647056637752
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
best of GREEN Kork-Hexagon. Modell: sGKoHeMix50er. Lieferumfang: 1 x 50-teilige Kork Hexagon. 1. Selling UOM -plural-: Sets. 2. Number per UOM: 50. Breite: 1900 mm. Farbe: Grün, Braun. Gewicht: 10000 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 2200 mm. Lieferumfang: 1 x 50-teilige Kork Hexagon. Marke: best of GREEN. Modell: sGKoHeMix50er. Produkt Typ: Kork-Hexagon. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Tiefe: 200 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Farbe:
Grün, Braun
Höhe:
2200 mm
Breite:
1900 mm
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.128,15*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 42,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.215,72*
€ 2.636,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.199,07*
€ 2.616,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.151,09*
€ 2.559,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.128,15*
€ 2.532,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.