Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showdown Kreidetafel Schwarz CHBBL30x40 1207 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200735
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200735
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200735
Herst.-Nr.:
     CHBBL30x40
EAN/GTIN:
     8595578305852
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
SHOWDOWN Kreidetafel CHBBL30x40. Farbe: Schwarz. Befestigungsart: Wandmontiert. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material: Holz. Nutzfläche: Einseitig. Breite: 300 mm. Tiefe: 20 mm. Höhe: 400 mm. Gewicht: 1207 g. Lieferumfang: 1 x Kreidetafel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1207 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.