Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showdown Kreidetafel Schwarz CHBBL40x50 2039 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200737
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200737
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200737
Herst.-Nr.:
     CHBBL40x50
EAN/GTIN:
     8595578305869
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
SHOWDOWN Kreidetafel CHBBL40x50. Farbe: Schwarz. Befestigungsart: Wandmontiert. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material: Holz. Nutzfläche: Einseitig. Breite: 400 mm. Tiefe: 20 mm. Höhe: 500 mm. Gewicht: 2039 g. Lieferumfang: 1 x Kreidetafel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2039 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.