Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showdown Kreidetafel Hellbraun CHBLB30x40 1251 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200748
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200748
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200748
Herst.-Nr.:
     CHBLB30x40
EAN/GTIN:
     8595578305531
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
SHOWDOWN Kreidetafel CHBLB30x40. Farbe: Hellbraun. Befestigungsart: Wandmontiert. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material: Holz. Nutzfläche: Einseitig. Breite: 300 mm. Tiefe: 20 mm. Höhe: 400 mm. Gewicht: 1251 g. Lieferumfang: 1 x Kreidetafel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1251 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel 30x40 cm, schreibtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.