Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showdown Kreidetafel Hellbraun CHBLB50x60 2738 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200751
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200751
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200751
Herst.-Nr.:
     CHBLB50x60
EAN/GTIN:
     8595578305449
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
SHOWDOWN Kreidetafel CHBLB50x60. Farbe: Hellbraun. Befestigungsart: Wandmontiert. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material: Holz. Nutzfläche: Einseitig. Breite: 500 mm. Tiefe: 20 mm. Höhe: 600 mm. Gewicht: 2738 g. Lieferumfang: 1 x Kreidetafel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2738 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.