Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-PART Papierkorb 31002009 Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202202
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202202
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202202
Hersteller:
     EKO Home
Herst.-Nr.:
     31002009
EAN/GTIN:
     8713631002009
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
V-PART Papierkorb. Material: Stahl. Auffangvolumen: 50 L. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 50 L. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 630 mm. Gewicht: 4280 g. Durchmesser: 335 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4280 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
630 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
800
€ 4,95*
ab € 42,70*
€ 58,57*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 58,84*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,19*
€ 60,57*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 48,77*
€ 66,40*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 49,19*
€ 67,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.