Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DutchDesign Papierkorb 31650019 Pulverbeschichtetes Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202255
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202255
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202255
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31650019
EAN/GTIN:
     8713631650019
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
DutchDesign Papierkorb. Material: Pulverbeschichtetes Aluminium. Auffangvolumen: 18 L. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 18 L. Grundfarbe: Weiß. Tiefe: 170 mm. Breite: 277 mm. Höhe: 500 mm. Gewicht: 1935 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1935 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
500 mm
Breite:
277 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 165,63*
3 Tage
38
€ 5,00*
ab € 124,15*
€ 165,64*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 124,19*
€ 165,69*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.