Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-PART Push-Mülleimer mit Druckdeckel 31023462 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202292
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202292
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202292
Hersteller:
     EKO Home
Herst.-Nr.:
     31023462
EAN/GTIN:
     8713631023462
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
V-PART Push-Mülleimer . Produktlinie: Druckdeckel. Material: Edelstahl. Auffangvolumen: 30 L. Farbe: Mattsilber, Schwarz. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 30 L. Grundfarbe: Silber. Höhe: 540 mm. Gewicht: 3630 g. Durchmesser: 305 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3630 g
Farbe:
Mattsilber, Schwarz
Höhe:
540 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
166
€ 4,95*
ab € 52,71*
€ 70,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 52,71*
€ 70,96*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 55,68*
€ 74,61*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 65,28*
€ 87,05*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 89,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,67*
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,42*
Zubehör
Deiss
19702
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.