Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1111_N_30326 Stoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203990
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203990
Artikel-Nr.:
     94QG7-1203990
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1111_N_30326
EAN/GTIN:
     4032376199671
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
mayer sitzmöbel Pendelhocker 1111. Stuhltyp: Sitz-Steh-Stuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Blau. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 410 mm. Breite Sitzfläche: 40 mm. Höhe: 500 mm. Tiefe: 410 mm. Gewicht: 7500 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 37 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 50 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7500 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
500 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.