Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit The Green German Papierkorb Grün Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206665
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206665
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206665
Herst.-Nr.:
     H6405852
EAN/GTIN:
     4012086022858
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Helit Abfallbehälter The Green German. Fassungsvermögen: 18 L. Material: Kunststoff. Maße: 331 x 315 x 315 mm (H x B x T). Farbe: Grün.
Weitere Informationen:
Gewicht:
395 g
Farbe:
Grün
Höhe:
331 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
315 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 2,87*
2 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,92*
2 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 2,15*
€ 3,05*
1 Tag
37
30
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,10*
Lager 94QG7
48
1
€ 2,90*
ab € 2,58*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
18198-05
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.