Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DASCOM 28.904.0130 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225372
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225372
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225372
Hersteller:
     DASCOM Group
Herst.-Nr.:
     28.904.0130
EAN/GTIN:
     6945882966638
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker DASCOM DL-210 Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
176 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 221,02*
€ 268,42*
€ 4,50*
ab € 222,31*
€ 269,18*
Frei Haus
ab € 223,98*
€ 271,10*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 270,97*
€ 323,07*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
043972
ab € 202,46*
Zubehör
TallyGenicom
043970
ab € 107,71*
Zubehör
TallyGenicom
043971
ab € 106,30*
Zubehör
TallyGenicom
043973
ab € 202,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.