Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DASCOM 28.916.0130 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225379
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225379
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225379
Hersteller:
     DASCOM Group
Herst.-Nr.:
     28.916.0130
EAN/GTIN:
     6945882965464
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker DASCOM DL-310 Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
176 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 271,83*
€ 325,55*
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 327,42*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 340,43*
€ 403,43*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
043972
ab € 202,42*
Zubehör
TallyGenicom
043971
ab € 107,89*
Zubehör
TallyGenicom
043970
ab € 107,91*
Zubehör
TallyGenicom
043973
ab € 205,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.