Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DASCOM 28.920.0132 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225390
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225390
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225390
Hersteller:
     DASCOM Group
Herst.-Nr.:
     28.920.0132
EAN/GTIN:
     6945882966218
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker DASCOM DL-820 Grau
Weitere Informationen:
Gewicht:
9800 g
Farbe:
Grau
Höhe:
255 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 458,73*
€ 525,72*
€ 4,50*
ab € 460,07*
€ 526,88*
Frei Haus
ab € 462,81*
€ 530,59*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 540,31*
€ 605,15*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,15*
€ 720,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,42*
€ 689,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,19*
€ 670,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,27*
€ 660,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,31*
€ 642,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
043972
ab € 202,37*
Zubehör
TallyGenicom
043970
ab € 107,89*
Zubehör
TallyGenicom
043971
ab € 106,32*
Zubehör
TallyGenicom
043973
ab € 204,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.