Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Aquarel 25 mm Ringbuch Pappkarton, Papier DIN A4 2 Ringe Pink 54566E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228817
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228817
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228817
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     54566E
EAN/GTIN:
     3130630545668
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Exacompta Ringbuch Aquarel 54566E. Farbe: Rosa. Kronenbreite / Fassungsvermögen: 40mm. Durchmesser der Ringe: 25 mm. Für Format: A4. Griffloch: Nein. Höhe: 315mm. Im Lieferumfang enthalten: 1x Ringbinder. Etikettenfach: Nein. Hebelarretierungsmechanismus: D. Hersteller-Nr.: 54566E. Material: Karton mit Pellic Pap. Modell: 54566E. Produktlinie: Aquarel. Produkttyp: Ringbinder. Ringe: 2. Blattkapazität: 230. Festigkeit des Materials: 17/10. Oberfläche: Glänzend. Vertikal oder diagonal: Hochformat. Gewicht: 278g. Breite: 270mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
278 g
Farbe:
Pink
Höhe:
315 mm
Breite:
270 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
33
€ 2,90*
ab € 1,58*
€ 2,71*
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 3,49*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
54563E
ab € 1,48*
Sonstiges
Exacompta
54565E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54567E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54568E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54569E
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.