Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Rexel XP426+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232544
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1232544
Artikel-Nr.:
     94QG7-1232544
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     2021426XEU
EAN/GTIN:
     5028252625654
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Arbeitsbreite: 310 mm. Auffangvolumen: 120 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Ja. Breite: 509.5 mm. Büroklammern vernichten: Ja. CDs vernichten: Ja. Farbe: Schwarz. Geschwindigkeit: 1.8 m/min. Gewicht: 59 g. Grundfarbe: Schwarz. Heftklammern vernichten: Ja. Höhe: 1028 mm. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter. Marke: Rexel. Modell: XP426+. Paper Feed Type: Manuell. Particles Per A4 Sheet: 400. Produkt Typ: Aktenvernichter. Produktlinie: Momentum Extra. Pull Out Bin: Ja. Rücklauffunktion: Ja. Schneidleistung (70 g/m²): 29 Blatt. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittbreite: 4 mm. Schnittlänge: 30 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-4. Tiefe: 553 mm. Vernichtet Kreditkarten: Ja. Verwendung Aktenvernichter: Abteilung & Großraumbüro. Überlastungsschutz: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1028 mm
Breite:
509.5 mm
Tiefe:
553 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.160,30*
€ 1.231,15*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.252,01*
€ 1.299,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.255,60*
€ 1.300,61*
Frei Haus
ab € 1.270,34*
€ 1.325,13*
Frei Haus
ab € 1.272,76*
€ 1.362,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,32*
€ 1.546,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,17*
€ 1.538,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,00*
€ 1.511,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,94*
€ 1.496,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,01*
€ 1.489,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2021520MEU
ab € 1.409,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.