Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Pinnwand-Kombi magnetoplan 1181401 VarioPin Magnetisch 1800 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266092
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266092
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266092
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1181401
EAN/GTIN:
     4013695065687
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
magnetoplan Whiteboard-Pinnwand-Kombi VarioPin. Farbe: Grau, Schwarz, Weiß. Magnethaftend: Magnetisch. Breite: 1000 mm. Tiefe: 90 mm. Höhe: 1800 mm. Gewicht (ca.): 16 kg. Lieferumfang: 1 x Whiteboard-Pinnwand-Kombi.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16201 g
Farbe:
Grau, Schwarz, Weiß
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 559,93*
€ 679,51*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 635,21*
€ 718,95*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,95*
€ 855,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,60*
€ 818,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,30*
€ 797,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,79*
€ 780,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,21*
€ 755,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.