| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1266147 Herst.-Nr.: 348120 EAN/GTIN: 4005500339458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maggi Instantsuppe. Produktlinie: 5 Minuten Terrine. Geschmack: Spaghetti in Schinkensauce. Anzahl Portionen: 1. Höhe: 80 mm. Tiefe: 100 mm. Gewicht: 64 g. Lieferumfang: 1 x Instantsuppe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 64 g | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Instant-Suppe, Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, Pasteten, Terrine, nestle suppe, pasteten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |