Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen SHOWDOWN KRA4G25C9003 DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272607
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272607
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272607
Herst.-Nr.:
     KRA4G25C9003
EAN/GTIN:
     8595578323573
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
SHOWDOWN Klapprahmen KRA4G25C9003. Für Format: DIN A3. Grundfarbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Befestigungsart: Zum Hängen. Selbsthaftend: Nein. Magnetisch: Nein. Höhe: 328 mm. Breite: 241 mm. Tiefe: 11 mm. Gewicht: 460 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
460 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
328 mm
Breite:
241 mm
Tiefe:
11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
€ 5,99*
ab € 6,75*
€ 10,93*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,20*
€ 12,72*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.