Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel FBQB129OD Magnetisch 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275137
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275137
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275137
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     FBQB129OD
EAN/GTIN:
     5907627389349
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Markenlos Kreidetafel. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Material: Metall. Lineatur: Blanko. Nutzfläche: Einseitig. Magnetisch: Ja. Befestigungsart: Schienensystem. Höhe: 870 mm. Breite: 1200 mm. Tiefe: 10 mm. Lieferumfang: 1 x Schwarzes Brett.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
870 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.