Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel FBQB96OD Magnetisch 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275138
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275138
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275138
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     FBQB96OD
EAN/GTIN:
     5907627389370
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Kreidetafel. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Material: Metall. Lineatur: Blanko. Nutzfläche: Einseitig. Magnetisch: Ja. Befestigungsart: Schienensystem. Höhe: 570 mm. Breite: 900 mm. Tiefe: 10 mm. Lieferumfang: 1 x Schwarzes Brett.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
570 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.