| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1369727 Herst.-Nr.: 9581691 EAN/GTIN: 3086121741036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BIC Whiteboardmarker 1741 12 Stück. BasicInkColour: Pink. Einziehbar: Nein. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Grundfarbe: Rot. Klammer: Nein. Lieferumfang: 12 x Whiteboard-Marker. Löschbar: Ja. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 1.4 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 mm. Packung: 12 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 171 g | Farbe: | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, bic whiteboardmarker velleda rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |