Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO point 88 Fineliner 0.4 mm Nadelspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 169139
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 169139
Artikel-Nr.:
     94QG7-169139
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/46
EAN/GTIN:
     4006381105316
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
STABILO Fineliner Point 88. Ausführung: Mit Kappe. Dokumentenecht: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Cap-off-Tinte, Belüftete Kappe. Gehäusefarbe: Orange, Schwarz, Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 88/46. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 1 x Fineliner. Marke: STABILO. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Nadelspitze. Strichstärke: 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: stabilo fineliner schwarz 0,4mm, stabilo feinliner, feinliner schwarz, FEINSCHREIBER, POINT, FILZSTIFT, FILZSCHREIBER, 46169139, SWA8846, 115184, FINELINER, FEINLINER, FEINLEINER, BE 008, 505314, STABILO POINT 88, 4801, FILZER, STABILO, 88-SZ, SCHWAN STABILO, FILZSTIFTE, POINT 88, SCHWAN, 7601061962, STABILO SCHWARZ, 88 SCHWARZ, SCHWARZ, 13003671, 3990001094, 7044376, FEINMARKER, FINE LINERFINELINER, FINE LINER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12004
1
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,80*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,82*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,84*
Lager 94QG7
13097
1
€ 2,90*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.