Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken GBC 4028214 8 mm DIN A4 Rot 21 Ringe


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183403
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183403
Artikel-Nr.:
     94QG7-183403
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4028214
EAN/GTIN:
     0033816097322
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 8mm 21 ring rot
plastikbinderücken
GBC Binderücken 4028214 100 Stück. Bindung: Comb. Breite: 8 mm. Durchmesser: 8 mm. Einzubindende Blattanzahl: 45 Blatt. Farbe: Rot. Form: Rund. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 310 g. Grundfarbe: Rot. Marke: GBC. Material: Kunststoff. Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 8 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 8 mm. Tiefe: 8 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Farbe:
Rot
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, BINDERÜCKEN, GBC, 4028214, PLASTIKBINDERÜCKEN, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 6,10*
Lager 94QG7
37
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,76*
€ 6,14*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 6,19*
9 Tage
16
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,95*
€ 6,47*
5 Tage
20
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 10,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,46*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,50*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,86*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,86*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,83*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,73*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,92*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.