Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken GBC CombBind DIN A4 16 mm Schwarz 4028600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183415
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183415
Artikel-Nr.:
     94QG7-183415
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4028600
EAN/GTIN:
     0033816048119
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken 4028600 100 Stück. Anzahl Seiten: 145 Seiten. Bindung: Comb. Breite: 16 mm. Durchmesser: 16 mm. Einzubindende Blattanzahl: 145 Blatt. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 965 g. Grundfarbe: Schwarz. Marke: GBC. Material: Kunststoff. Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 16 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 16 mm. Tiefe: 16 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
965 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 4028600, BINDERÜCKEN, GBC, 7002158, PLASTIKBINDERÜCKEN, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,57*
€ 15,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,75*
€ 15,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,11*
€ 15,36*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,95*
€ 15,64*
8 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,03*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,43*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,84*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,63*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,95*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,95*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,95*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.