Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken GBC CombBind DIN A4 16 mm Weiß 4028610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183846
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183846
Artikel-Nr.:
     94QG7-183846
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4028610
EAN/GTIN:
     0033816048201
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken CombBind 100 Stück. Bindung: Spiralbindung. Breite: 16 mm. Durchmesser: 16 mm. Einzubindende Blattanzahl: 145 Blatt. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Haltbar Flexibel Schlagfest Kratzfest. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 938 g. Grundfarbe: Weiß. Marke: GBC. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 16 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 16 mm. Tiefe: 16 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
938 g
Farbe:
Weiß
Breite:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastikbinderücken 16mm 21 ring weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, BINDERÜCKEN, GBC, 4028610, 979003, 7002163, PLASTIKBINDERÜCKEN, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 15,19*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,61*
€ 15,20*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,78*
€ 15,40*
Lager 94QG7
18
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,82*
€ 15,53*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,91*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,47*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,75*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,78*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,71*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,37*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.