Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband Djois 197747 Vinyl 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2117382
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2117382
Artikel-Nr.:
     94QG7-2117382
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197747
EAN/GTIN:
     3377991977473
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Festdekoration
Partydekoration
Djois Markierungsband 197747. Bandlänge: 33000 mm. Befestigungsart(2): Selbstklebend. Breite: 50 mm. Durchmesser: 116 mm. Farbe: Gelb, Schwarz. Gewicht: 395 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 197747. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: Djois. Material: Vinyl. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
395 g
Farbe:
Gelb, Schwarz
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Partydekorationen, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb/schwarz 50 mmx33 m, sicherheits klebeband, bodenmarkierband schwarz/gelb, MARKIERUNGSBAND, MARKIERUNGSKLEBEBAND, BODENMARKIERUNGSBAND, WARNMARKIERUNGSBAND, KENNZEICHNUNGSBAND, SIGNALBAND, SIGNALKLEBEBAND, ABSPERRBAND, VORSICHT ZERBRECHLICH, ZERBRECHLICH, VORSICHT GLAS, BRUCHGEFAHR, SPERRBAND
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 9,03*
10 Tage
28
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,42*
€ 9,04*
Lager 94QG7
31
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,46*
€ 9,07*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 16,71*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 14,72*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,19576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.