Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Tafelwischer Magnetisch 17,5 x 10 cm Anthrazit 7-122500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2624303
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2624303
Artikel-Nr.:
     94QG7-2624303
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122500
EAN/GTIN:
     8713797028394
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Legamaster Tafelwischer Board-Assistant. Ausführung: Für alle Magnethaftenden Boards, Lieferung ohne Boardmarker. Löscher und Ablageschale in einem.. BasicInkColour: Grau. Breite: 175 mm. Farbe: Anthrazit. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 280 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 100 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: Löscher und Ablageschale. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Legamaster.
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
100 mm
Breite:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher legamaster, tafellöscher, BOARD ASSISTENT, LEGAMASTER, ZUBEHÖR, TAFELREINIGER, WHITEBOARD WISCHER, WISCHER, TAFELWISCHER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 21,41*
9 Tage
598
1
€ 5,87*
ab € 15,18*
€ 21,42*
1
€ 6,95*
ab € 15,39*
€ 22,39*
Lager 94QG7
33
1
€ 2,90*
ab € 16,16*
€ 22,64*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 16,49*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.