Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Flipchartblock Blanko Euro 20 Seiten pro Block


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2650065
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2650065
Artikel-Nr.:
     94QG7-2650065
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2650065
EAN/GTIN:
     8717868034598
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Viking Flipchartblock. Lineatur: Blanko. Material: Papier. Papierstärke: 50 g/m². Perforiert: Ja. Seiten pro Block: 20. Maße: 98 x 65 cm (H x B). Farbe: Weiß. Anzahl: 5 Flipchartblöcke.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
980 mm
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartblock blanko, flipchart papier, FLIPCHART PAPIER, BLANKO NICEDAY, NICEDAY, FLIPCHART PAPIER NICEDAY, 2650065, 7601071101, 7085494, FLIPCHARTBLÄTTER, FLIPSHARTSPAPIER, FLIPCHARTPAPIER, FLIPCHARTBLÖCKE, FLIPCHARTBLOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.