Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Viking Superior Weiß 17964 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2657255
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2657255
Artikel-Nr.:
     94QG7-2657255
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2657255
EAN/GTIN:
     8717868034956
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard 2,40x1,20 m emailliert
Viking Whiteboard Superior. Befestigungsart: Wandmontiert. Board Usage: Intensive Nutzung. Breite: 2400 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 17964 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Large (L). Höhe: 1200 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 1 x Wandbefestigungsset, 1 x Anleitung, 1 x Whiteboard. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Emaille. Material Rahmen: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Produkt Typ: Whiteboard. Produktlinie: Superior. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Emaille.
Weitere Informationen:
Gewicht:
17964 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1200 mm
Breite:
2400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.