Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mini M1 – Innenabrollung Mini System M1 Handtuchrollenspender Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2883192
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2883192
Artikel-Nr.:
     94QG7-2883192
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558000
EAN/GTIN:
     7322540349344
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Tork Handtuchrollenspender M1 – Innenabrollung Mini System. Abschließbar: Ja. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 174 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 321 mm. Lieferumfang: 1 x Handtuchspender. Marke: Tork. Material: Kunststoff. Tiefe: 165 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
945 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
321 mm
Breite:
174 mm
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender, putztuch spender, papier-wischtücher weiß, HANDTUCHSPENDER, HANDTUCHHALTER, SPENDER PAPIERHANDTÜCHER, FALTHANDTUCHHALTER, FALTHANDTUCHSPENDER, HANDTUCHPAPIERSPENDER, PAPIERHANDTÜCHERSPENDER, PAPIERHANDTUCHHALTER, PAPIERHANDTUCHSPENDER, PAPIERSPENDER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,32*
€ 39,01*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 29,87*
€ 39,03*
Lager 94QG7
18
€ 2,90*
ab € 32,26*
€ 41,13*
€ 4,95*
ab € 34,01*
€ 43,45*
€ 8,95*
ab € 34,04*
€ 44,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 59,08*
Zubehör
Tork
473252
ab € 40,50*
Zubehör
Tork
120123
ab € 33,46*
Zubehör
Tork
101221
ab € 6,19364*
Zubehör
k.A.
120123/1450086
ab € 95,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.