Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter Fellowes 8033201 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3504474
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3504474
Artikel-Nr.:
     94QG7-3504474
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8033201
EAN/GTIN:
     0077511803321
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Fellowes Dokumentenhalter 8033201. Breite: 2604 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 150 Blatt. Für Format: DIN A4+. Gewicht: 725.7 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 8033201. Höhe: 3810 mm. Marke: Fellowes. Material: Kunststoff. Produktlinie: Office Suites. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 1524 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
725.7 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
3810 mm
Breite:
2604 mm
Tiefe:
1524 mm
Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, fellowes office suites memoboard, hafttafel, KONZEPTHALTER, TISCHSYSTEM, SICHTTAFELSYSTEM, SICHTTAFELN, DOKUMENTENHALTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,15*
€ 25,60*
€ 6,78*
ab € 19,42*
€ 26,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,41*
€ 27,05*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 21,12*
€ 29,15*
€ 5,50*
ab € 21,00*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.