| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3940443 Herst.-Nr.: 8713631017744 EAN/GTIN: 8713631017744 |
| |
|
| | |
| Vepa Bins Treteimer Brabantia. Breite: 248 mm. Durchmesser: 255 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 12 L. Grundfarbe: Silber. Höhe: 400 mm. Lieferumfang: 1 x Treteimer. Marke: Vepa Bins. Material: Metall. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Höhe: | 400 mm | Breite: | 248 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 12 l, tretabfalleimer, PAPIERKORB, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 21,28* | € 30,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,31* | € 30,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,67* | € 30,99* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,98* | € 32,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|