Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Paperflow WOODY rund Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4336735
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4336735
Artikel-Nr.:
     94QG7-4336735
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     MD60.10.13
EAN/GTIN:
     3660141221701
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
MDF-Platte
Bartisch
Paperflow Stehtisch WOODY. Form: rund. Material: beschichtetes MDF. Maße (H x B) 1100 x 600 mm. Durchmesser: 60 cm. Farbe: buche, weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
1100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 87,94*
€ 119,15*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 133,02*
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 154,18*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 127,24*
€ 160,24*
343 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 128,73*
€ 171,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MD60.10.23
ab € 93,70*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.02
ab € 73,10*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.11
ab € 51,23*
Ähnlich
Paperflow
TDOL120X170.26
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.