Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dJois JalemaClip Archiv-Clips Blau, Weiß 20,5 x 6,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4554450
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4554450
Artikel-Nr.:
     94QG7-4554450
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     5720049
EAN/GTIN:
     8713739002543
Suchbegriffe:
Schlauchheftung
schlauchheftung
Djois Archiv-Clips 100 Stück. Breite: 205 mm. Farbe: Blau, Weiß. Gewicht: 645 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 5720049. Höhe: 66 mm. Länge: 253 mm. Länge (m): 0.253 m. Marke: Djois.
Weitere Informationen:
Gewicht:
645 g
Farbe:
Blau, Weiß
Höhe:
66 mm
Breite:
205 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,15*
€ 29,33*
Lager 94QG7
30
pro Stück
€ 2,90*
ab € 22,42*
€ 30,99*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 32,74*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 44,34*
€ 59,73*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
5710600
ab € 13,41*
Zubehör
Jalema
5715500
ab € 28,73*
Zubehör
Jalema
5712600
ab € 3,92*
Zubehör
Jalema
5712525
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.