Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC FileStrip Heftstreifen DIN A4 Transparent PVC (Polyvinylchlorid) IB184994


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4569723
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4569723
Artikel-Nr.:
     94QG7-4569723
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     IB184994
EAN/GTIN:
     00013465184994
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindemappen Heftstreifen
Drahtbindekämme
GBC Heftstreifen WireBind & ClickBind PVC File Strips (100) 100 Stück. Ausführung: 34 Ringe. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Draht- & Clickbindungen. Gewicht: 245 g. Grundfarbe: Transparent. Löcher: 34 Löcher. Marke: GBC. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: FileStrip. Ringe: 34 Ringe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderinge, Drahtbinderücken, gbc drahtbinderücken 3:1, bindemappen heftstreifen, ibico bindemappen, ABHEFTSTREIFEN, IB184994, GBC, HEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, PLASTIKBINDERÜCKEN, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, DRAHTBINDERÜCKEN, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,89*
€ 18,10*
Lager 94QG7
14
pro Satz
€ 2,90*
ab € 12,62*
€ 18,10*
8 Tage
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 12,81*
€ 18,37*
1 Tag
19
pro Satz
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 18,38*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 12,87*
€ 18,92*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,10*
€ 21,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,61*
€ 20,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,75*
€ 19,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,41*
€ 19,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,38*
€ 18,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,62*
€ 15,02
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 147,75*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,67*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.