Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb CEP Ellypse Kunststoff, Polypropylen Schwarz 251 mm x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4825350
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4825350
Artikel-Nr.:
     94QG7-4825350
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003200161
EAN/GTIN:
     3462153201609
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
CEP Papierkorb Ellypse. Auffangvolumen: 15 L. Breite: 251 mm. Durchmesser: 318 mm. Einband: Nicht inbegriffen. Empfohlene Reinigungsmethode: Sehr Leicht. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen Papierkorb: 15 L. Form: Halbmond. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 380 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb. Marke: CEP. Material: Kunststoff, Polypropylen. Tiefe: 318 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
470 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
380 mm
Breite:
251 mm
Tiefe:
318 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, papierkorb kunststoff 15 liter, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, PAPIERKORB, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 5,27*
€ 7,31*
Lager 94QG7
20
1
€ 2,90*
ab € 5,29*
€ 7,99*
1
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 8,33*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 8,36*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.