Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4992939 Herst.-Nr.: Z1902 02 EAN/GTIN: 4016946054928 |
| | |
|
| | |
| Franken Whiteboard-Marker Z1902 02 10 Stück. BasicInkColour: Grün. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Geruchlos. Gehäusefarbe: Weiß. Grundfarbe: Grün. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Franken. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Schreibfarbe: Grün. Spitze: Rund. Strichstärke: 2 - 6 mm. Strichstärke ca. (maximal): 6 mm. Tintenart: Pigmenttinte. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker franken, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, nachfüllbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 6,71* | € 10,33* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 7,11* | € 10,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,98* | € 21,65* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 15,3994* | € 22,1294* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 30,35* | € 41,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,711* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|