Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum Aktenvernichter 13 Blatt Partikelschnitt Sicherheitsstufe P-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5001131
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5001131
Artikel-Nr.:
     94QG7-5001131
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     2104574EU
EAN/GTIN:
     5028252523332
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Momentum "X" Slimline. Abkühlzeit: 60 Min.. Abschaltautomatik: Ja. Arbeitsbreite: 220 mm. Auffangvolumen: 23 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Nein. Breite: 255 mm. Büroklammern vernichten: Ja. CDs vernichten: Nein. Dauereinsatz: 6. Farbe: Schwarz. Geschwindigkeit: 1.8. Gewicht: 6500 g. Grundfarbe: Schwarz. Heftklammern vernichten: Ja. Höhe: 375 mm. Knopf-und Bedienungselemente: Tastensteuerung. Lautstärke: 62 dB. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter. Marke: Rexel. Paper Feed Type: Manuell. Particles Per A4 Sheet: 200. Produktlinie: Momentum. Pull Out Bin: Nein. Rücklauffunktion: Ja. Schneidleistung (70 g/m²): 13 Blatt. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittbreite: 5 mm. Schnitthöhe: 42 mm. Schnittlänge: 42 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-3. Tiefe: 370 mm. Vernichtet Kreditkarten: Nein. Verwendung Aktenvernichter: Privat & Home Office. Überlastungsschutz: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6500 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
375 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 127,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,82*
€ 127,10*
€ 5,50*
ab € 99,61*
€ 128,37*
Lager 94QG7
2
€ 2,90*
ab € 100,38*
€ 128,37*
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 131,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.