Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Fineliner 0,4 mm Kugel Blau 1511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 510094
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 510094
Artikel-Nr.:
     94QG7-510094
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151151
EAN/GTIN:
     4005401511519
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faber-Castell Fineliner 1511. Ausführung: Mit Kappe. Dokumentenecht: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Verschlusskappe Clip Permanenttinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Grün. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 1x Fineliner. Löschbar: Nein. Marke: Faber-Castell. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, fineliner faber castell 0,4 mm, feinliner 0,4 mm, faber castell feinliner, FEINSCHREIBER, FILZSTIFT, FILZSCHREIBER, BM00098, FINELINER, FABER CASTELL, FEINSCHEIBER, TINTENSCHREIBER, 4813, 13004871, FEINMARKER, FINE LINERFINELINER, FINE LINER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1329
1
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,55*
2 Tage
387
1
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Lager 94QG7
3668
1
€ 2,90*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943167
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.