| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-5335209 Herst.-Nr.: 5335209 EAN/GTIN: 8717868125098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Müllsäcke 50 Stück. Anzahl Rollen: 50. Auffangvolumen: 180 L. Breite: 450 mm. Falte: 550 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 180 l. Grundfarbe: Blau. Höhe: 1250 mm. Lieferumfang: 50 x Abfallsäcke. Marke: Viking. Material: LDPE (Weich-Polyethylen). Materialstärke: 60 Mikron. Verschlussart: Zugband. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Höhe: | 1250 mm | Breite: | 450 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 180 l blau, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, ABFALLSACK, ABFALLSÄCKE, MÜLLBEUTEL, MÜLLSÄCKE, OFFICE DEPOT, MÜLLSACK, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, LDPE BAGS, LDPE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |