Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Flipchart Kunststoff, Melamin 75 (B) x 100 (H) cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5341302
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5341302
Artikel-Nr.:
     94QG7-5341302
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5341302
EAN/GTIN:
     8717868083756
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Viking Flipchart Budget. Ausführung: Kann mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftet werden. Ausgestattet mit einer klappbaren Blockhalterung und einer Stiftablage.. Board Usage: Gelegentlicher Gebrauch. Breite: 750 mm. Farbe: Schwarz. Fußtyp: Dreibeinig. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 1000 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1x Flipchart. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Melamin. Nutzfläche: Doppelseitig. Selbstmontage: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Melamin.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8700 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1000 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: flipchart schwarz, flip chart, flipchart viking, FLIPCHART, NICEDAY, 7002191, FLIP CHART, FLIPCHARTSTÄNDER, FLIPCHARTTAFEL, FLIPCHARTTAFELN, FLIPCHARTHALTER, FLIPCHARTHAKEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.