| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5373216 Herst.-Nr.: 5373216 EAN/GTIN: 8717868083718 |
| |
|
| | |
| Viking Kombitafel. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 900 mm. Farbe: Braun, Weiß. Gewicht: 2581 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 600 mm. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Kombitafel, 1 x Montagematerial, 1 x Ablageleiste. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Kork, Metall. Material Rahmen: Aluminium. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Doppelseitig. Selbstmontage: Nein. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Kork. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2581 g | Farbe: | Braun, Weiß | Höhe: | 600 mm | Breite: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand kork, kombi tafel, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD |
| | |
| |