Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Kombi-Tafel Magnetisch Wandmontage Kork,Melamin 60 (B)x45 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373225
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373225
Artikel-Nr.:
     94QG7-5373225
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5373225
EAN/GTIN:
     8717868083701
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
kombi tafel
Viking Kork- und Schreibtafel. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 600 mm. Farbe: Braun, Weiß. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 450 mm. Lieferumfang: 1 x Kombitafel, 1 x Montagematerial, 1 x Ablageleiste. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Kork, Metall. Nutzfläche: Doppelseitig. Stiftablage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1702 g
Farbe:
Braun, Weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: mit pinnwand nadeln, klein, wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.