Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Kombi-Tafel Magnetisch Wandmontage Filz 120 (B)x90 (H) cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373234
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373234
Artikel-Nr.:
     94QG7-5373234
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5373234
EAN/GTIN:
     8717868083695
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Viking Kombitafel Filz- und Schreibtafel. Ausführung: Filztafel für Markierungsnadeln und Klettband geeignet.. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 1200 mm. Farbe: Blau, Weiß. Gewicht: 4854 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 900 mm. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Kombitafel, 1 x Montagematerial, 1 x Ablageleiste. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Filz, Stahl. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Doppelseitig. Selbstmontage: Nein. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Filz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4854 g
Farbe:
Blau, Weiß
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Tafel, Kombitafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kombitafel 120 x 90 cm, filz pinnwand, filzpinnwand 120 x 90 cm, FILZ, KOMBIBOARD, KOMBITAFEL, MAGNET, OFFICE DEPOT, KOMBINATIONSTAFEL, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.