Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Kombi-Tafel Magnetisch Filz 90 (B)x60 (H) cm Aluminium Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373243
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373243
Artikel-Nr.:
     94QG7-5373243
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5373243
EAN/GTIN:
     8717868083688
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
filztafel kombitafel
kombi tafel
Viking Kombi-Tafel. Magnetisch: ja. Abmessungen (B x H): 900 x 600 mm. Farbe: Braun, Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2581 g
Farbe:
Blau, Weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.