Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Moderationstafel Non-Magnetisch Wandmontage Kork 40 (B) x 30 (H) cm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373684
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373684
Artikel-Nr.:
     94QG7-5373684
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5373684
EAN/GTIN:
     8717868083428
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Viking Moderationstafel. Ausführung: Holzrahmen. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 400 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 10800 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 300 mm. Tiefe: 14 mm. Lieferumfang: 1 x Pinnwand mit Befestigungsmaterial. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Viking. Material: Kiefer. Material Rahmen(2): Holz. Nutzfläche: Einseitig. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Kork. Tiefe: 14 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10800 g
Farbe:
Braun
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.