| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5407299 Herst.-Nr.: 5407299 EAN/GTIN: 8717868083411 |
| |
|
| | |
| Viking Mobiles Whiteboard Superior. Befestigungsart: Mobil. Häufigkeit der Nutzung: Intensiver Gebrauch. Magnethaftend: Ja. Material: Emaille, Aluminium. Nutzfläche: Double. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Emaille. Maße: 120 x 150 cm. Farbe: Weiß. Verpackungsinhalt: 1 Stück. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38000 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 1200 mm | Breite: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnet mobil 150x100cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m |
| | |
| |