Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Viking Superior Emaille Magnetisch 1200 mm x 900 mm Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5407308
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5407308
Artikel-Nr.:
     94QG7-5407308
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5407308
EAN/GTIN:
     8717868083404
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Viking Whiteboard Superior. Anzahl Rollen: 4. Ausführung: drehbar, zweiseitig magnetisch. Befestigungsart(2): Mobil. Board Usage: Intensiver Gebrauch. Breite: 1200 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 28000 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 5407308 . Höhe: 900 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1x Stativdrehtafel. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Office Depot. Material: Stahl. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Doppelseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Emaille.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28000 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.